!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET COBALT SERIE COURTE, 5.8MM

FORET COBALT SERIE COURTE, 5.8MM

WESTWARD

FORET COBALT SERIE COURTE, 5.8MM close
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
FORET COBALT SERIE COURTE, 5.8MM

FORET COBALT SERIE COURTE, 5.8MM

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.39 / CHAQUE
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
  • N° article WSW6PRE5
  • N° de modèle du manufacturier 6PRE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,2283 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 57 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 93,00 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de foret 5,80 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 57,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 7/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification