Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits noirs/gris sont de très très petite taille et sont conçus de nylon, de spandex, de nitrile/nylon et de spandex. Enduits de nitrile et dotés de coutures ANSI105, EN388. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4131A. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotNylon
Classement EN 3884131A
IsolationNon
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques4131A
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteNoir/gris
CouleurNoir, gris
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI105, EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantNylon, Spandex
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique5
Longueur du gant8 po
Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de vente5
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA8000
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca