!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.43 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR34
  • N° de modèle du manufacturier 48UR34
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de grande taille et composés de mousse et de kevlar. Enduits de nitrile, coutures en Kevlar et pouce ailé. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X32B. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X32B
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques4X32B
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de vente9
  • Force de perforation ANSI/ISEA3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Noir/jaune
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, jaune
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant aux coupures