!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TP (6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, HPPE, 13 GA, LISSE

GANTS ENDUITS, TP (6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, HPPE, 13 GA, LISSE

BOB DALE

GANTS ENDUITS, TP (6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, HPPE, 13 GA, LISSE close
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
GANTS ENDUITS, TP (6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, HPPE, 13 GA, LISSE

GANTS ENDUITS, TP (6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, HPPE, 13 GA, LISSE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.36 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9730-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9730-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot sont en HPPE de calibre 13 s/cout et ont une paume en nitrile, ce qui les rend doux et durables. Ils sont de niveau de coupe ANSI A2 et protégeront les mains des lacérations et des coupures des arêtes vives.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Mousse
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)