!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A7 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, RUGUEUX, ROUGE

GANTS EN TRICOT, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A7 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, RUGUEUX, ROUGE

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A7 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, RUGUEUX, ROUGE close
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
GANTS EN TRICOT, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A7 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, RUGUEUX, ROUGE

GANTS EN TRICOT, 2TG(11), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A7 ANSI, PAUME TREMPÉE, LATEX, RUGUEUX, ROUGE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.11 / PAIRE
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
  • N° article HEX9011-11
  • N° de modèle du manufacturier 9011-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 9011 noirs/rouges de taille TTG sont composés d’HPPE et de SuperFabric. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex et d’un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotSuperFabric
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant12 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange de coton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • SérieSérie 9000
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteRouge
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEATesté - Norme ANSI
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes EN388, ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume 4,1 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA 171
  • Couleur Noir, rouge
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)