!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COATED GLVS,NITRILE/PES,L,BLK/BL,PR

COATED GLVS,NITRILE/PES,L,BLK/BL,PR

SHOWA

COATED GLVS,NITRILE/PES,L,BLK/BL,PR close
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
COATED GLVS,NITRILE/PES,L,BLK/BL,PR

COATED GLVS,NITRILE/PES,L,BLK/BL,PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.29 / PAIRE
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
  • N° article BEM376L08
  • N° de modèle du manufacturier 376L08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant revêtu
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2005, CE
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir/bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, bleu