!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COATED GLVS,NITRILE/HPPE,XL,BLK/GY,PR

COATED GLVS,NITRILE/HPPE,XL,BLK/GY,PR

CONDOR

COATED GLVS,NITRILE/HPPE,XL,BLK/GY,PR close
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
COATED GLVS,NITRILE/HPPE,XL,BLK/GY,PR

COATED GLVS,NITRILE/HPPE,XL,BLK/GY,PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.07 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR05
  • N° de modèle du manufacturier 48UR05
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant revêtu
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 4X42C
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Noir/gris
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X42C
  • Isolation Gants enduits
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant 10,5 po
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Nitrile