!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COATED GLVS,NITRILE/CTTN,XL,BLUE/WHT,PR

COATED GLVS,NITRILE/CTTN,XL,BLUE/WHT,PR

CONDOR

COATED GLVS,NITRILE/CTTN,XL,BLUE/WHT,PR close
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
COATED GLVS,NITRILE/CTTN,XL,BLUE/WHT,PR

COATED GLVS,NITRILE/CTTN,XL,BLUE/WHT,PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,54 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 42,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR4NMT9
  • N° de modèle du manufacturier 4NMT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant revêtu
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur Bleu, blanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI 105 : 2016, EN3888 : 2016
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui