Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants contre les arcs électriques sont résistants aux coupures et aux chocs et à la chaleur jusqu'à 212 °F. Ils sont dotés d'une protection des jointures en caoutchouc TPR et sont fabriqués à partir d'un matériau en maille sans couture avec revêtements en aramide et biopolymère et finition en micromousse. Ils sont verts et orange avec des paumes noires. Ces gants sont de taille P/sept et sont de calibre 13. Ils mesurent 11 po (LO) et ont des poignets en maille et des pouce en form
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X43DP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNéoprène, nitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Température max.284 Degrees F
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Caractéristiques du gantRésistance aux impacts et à la chaleur jusqu'à 284 degrés F, protection des articulations en caoutchouc TPR, matériau tricoté sans couture avec revêtement en aramide et en biopolymère et finition en micro-mousse, vert et orange avec paumes noires, gants de taille P/sept, calibre 13, 11 pouces de longueur, poignets tricotés et pouces juxtaposés
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotAramide
Style de protection des mainsGant
NormesNFPA 70E
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité, poignet ourlé, haute visibilité, réfléchissant, bonne prise en main
Style de manchetteTricot
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Poids du tissuCal. 13
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Valeur ATPV10,3 cal/cm2
SérieArc Tek
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couleur de la manchetteVert
Support réflectifOui
CouleurNoir, vert
Matériau de revêtement de la poignéePoints en néoprène, points en nitrile
Matériau de paumeAramide
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca