!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COATED GLVS,LATEX/PESSS,L,BLK/YW,PR

COATED GLVS,LATEX/PESSS,L,BLK/YW,PR

CONDOR

COATED GLVS,LATEX/PESSS,L,BLK/YW,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COATED GLVS,LATEX/PESSS,L,BLK/YW,PR

COATED GLVS,LATEX/PESSS,L,BLK/YW,PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.56 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UR14
  • N° de modèle du manufacturier 48UR14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant revêtu
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Acier inoxydable
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques 2X42C
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Latex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 2X42C
  • Isolation Gants enduits
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant 10 po
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Noir/jaune
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, jaune
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant aux coupures

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande