!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLV,NITRILE,M,GY

COATED GLV,NITRILE,M,GY

PROFLEX BY ERGODYNE

COATED GLV,NITRILE,M,GY close
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
COATED GLV,NITRILE,M,GY

COATED GLV,NITRILE,M,GY

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.55 / CHAQUE
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
  • N° article EGO10373
  • N° de modèle du manufacturier 10373
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Classement EN 3884121A
  • Performance du gantDextérité, prise en main excellente
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu 0,09 lb
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série 7 000
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur Gris