!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,BLANC,POLYESTER,S/7,PAIRE

GANTS ENDUITS,BLANC,POLYESTER,S/7,PAIRE

HYFLEX

GANTS ENDUITS,BLANC,POLYESTER,S/7,PAIRE close
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
GANTS ENDUITS,BLANC,POLYESTER,S/7,PAIRE

GANTS ENDUITS,BLANC,POLYESTER,S/7,PAIRE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,24 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 288 = 933,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 288. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL7840311070
  • N° de modèle du manufacturier 78-403-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.061 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsTricot sans coutures
  • Classement EN 388214X
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Construction du gantDoublure en tricot sans coutures
  • RéversibleOui
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Couleur de la manchetteRouge
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau d'isolation des gants Polyester
  • Normes EN 388, 2003, EN 420, 2003, A1:2009
  • Performance du gant Usages multiples
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 8 po
  • Matériau de la doublure du gant Tricot en polyester
  • Série HyFlex 78-403
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)