!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9), ¾TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX,ORANGE

GANTS ENDUITS,G(9), ¾TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX,ORANGE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9), ¾TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX,ORANGE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS,G(9), ¾TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX,ORANGE

GANTS ENDUITS,G(9), ¾TREMPÉ,PVC,NYLON,15GA,RUGUEUX,ORANGE

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$6.51 / PAIRE

Votre prix : 13,03 $ / PAIRE
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
  • N° article MSFN9695L
  • N° de modèle du manufacturier N9695L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja Coral N9695 noirs/oranges sont de grande taille et composés d’acrylique et de nylon. Ils présentent un revêtement en PVC, sont résistants aux coupures et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4XX2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4100
  • Force de perforation ANSI/ISEA55 N
  • CouleurNoir, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4XX2
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)