!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,PVC TREMPÉ,COTON,13GA,DOIGTS PLEINS,VERT

GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,PVC TREMPÉ,COTON,13GA,DOIGTS PLEINS,VERT

SHOWA

GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,PVC TREMPÉ,COTON,13GA,DOIGTS PLEINS,VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,PVC TREMPÉ,COTON,13GA,DOIGTS PLEINS,VERT

GANTS ENDUITS,G(9),RUGUEUX,PVC TREMPÉ,COTON,13GA,DOIGTS PLEINS,VERT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.30 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10D929
  • N° de modèle du manufacturier 600L-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa Atlas 600 verts en taille G sont composés de coton. Enduits de PVC. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 3121.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3883121
  • Résistivité de surface1,00 x 10^11 ohm/carré
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Série600
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurVert
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes CE, EN388 : 2003
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande