!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, ORANGE, PR

GANTS ENDUITS, ORANGE, PR

IRONCLAD

GANTS ENDUITS, ORANGE, PR close
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
GANTS ENDUITS, ORANGE, PR

GANTS ENDUITS, ORANGE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.60 / PAIRE
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
  • N° article IPWKCHA503M
  • N° de modèle du manufacturier KCHA5-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteTricot
  • Matériau de paumeCoton côtelé
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieKong KCHA5
  • Performance du gantUsage général
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Normes ANSI/ISEA 138, EN 388:2016
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non classé
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 719 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Classement EN 388 4X42FP
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Orange