!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, TOUTE ÉPREUVE, TLE 6/TP, BLEU/GRIS, TRICOT/PEHP/MOUSSE NITRILE, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, TOUTE ÉPREUVE, TLE 6/TP, BLEU/GRIS, TRICOT/PEHP/MOUSSE NITRILE, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, TOUTE ÉPREUVE, TLE 6/TP, BLEU/GRIS, TRICOT/PEHP/MOUSSE NITRILE, PR close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, TOUTE ÉPREUVE, TLE 6/TP, BLEU/GRIS, TRICOT/PEHP/MOUSSE NITRILE, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, TOUTE ÉPREUVE, TLE 6/TP, BLEU/GRIS, TRICOT/PEHP/MOUSSE NITRILE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.30 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9792-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9792-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants bleus et gris haute visibilité offre une protection fiable contre les coupures, les abrasions, les perforations et les impacts. Fabriqués en polyéthylène haute performance, ces gants de taille 6/très petite sont dotés d'une épaisseur robuste pour une sécurité et un confort optimaux. Recouverts de mousse de nitrile sablé, la paume et les doigts renforcés offrent une dextérité supplémentaire et une prise antidérapante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurRobuste
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA5 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile finition sableuse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 138
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série 99
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Gris