Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de gr, nrs et bleus en fibre de verre et nylon ont un revêtement en nitrile rugueux. Ils sont tle neuf de 10 po long. Ces gains sont de niveau de coupe ANSI A3, de niveau de perforation ANSI 3 et de niveau d'abrasion ANSI 4.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3884X43C
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieCoupures
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEA0
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique9
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumeNitrile finition sableuse
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,83 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: