!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES,NITRILE,BLACK,PR

COATED GLOVES,NITRILE,BLACK,PR

BDG

COATED GLOVES,NITRILE,BLACK,PR close
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
COATED GLOVES,NITRILE,BLACK,PR

COATED GLOVES,NITRILE,BLACK,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.52 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ALG99181109
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-8110-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 880
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Niveau de chaleur EN 4071
  • NormesEN 407
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteOurlet
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9,75 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Caractéristiques du gantSans objet
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurNoir
  • Matériau de paumeNylon, spandex
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon, spandex
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Classement EN 388 4131A
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 212 Degrees F
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Série BDG Planet
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Noir
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement