!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS PREDALITE, BLEU, G, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE REVÊTEMENT INTÉGRAL, 12 PQ

GANTS ENDUITS PREDALITE, BLEU, G, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE REVÊTEMENT INTÉGRAL, 12 PQ

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS PREDALITE, BLEU, G, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE REVÊTEMENT INTÉGRAL, 12 PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS PREDALITE, BLEU, G, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE REVÊTEMENT INTÉGRAL, 12 PQ

GANTS ENDUITS PREDALITE, BLEU, G, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE REVÊTEMENT INTÉGRAL, 12 PQ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.26 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9786L
  • N° de modèle du manufacturier 9786L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 872
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits bleus présentent une grande taille. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Taille - alphabétiqueG
  • ÉpaisseurS.O.
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Normes EN388
  • Longueur du gant 11 po
  • Sans silicone Non
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande