!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, M, PR

GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, M, PR

BDG

GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, M, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, M, PR

GANTS ENDUITS, GRIS, PEHP, M, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.64 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99196408
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9640-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Série99-1-9640
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA≥ 6 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Poignet tricoté
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA ≥ 1 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA ≥ 60 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir/gris
  • Matériau de paume PEHP
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande