!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,RESIST ABRASION,2TG,PAIRE

GANTS ENDUITS,RESIST ABRASION,2TG,PAIRE

BOB DALE

GANTS ENDUITS,RESIST ABRASION,2TG,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,RESIST ABRASION,2TG,PAIRE

GANTS ENDUITS,RESIST ABRASION,2TG,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.19 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG991940211
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9402-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesACIA, EN 388 4111X
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique, tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétique2TG
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Caractéristiques du gantPréhension solide
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBleu
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non determiné
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 4111X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 11
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Deny
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande