!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS ENDUITS,TAILLE 7,VERT

GANTS ENDUITS,TAILLE 7,VERT

BOB DALE

GANTS ENDUITS,TAILLE 7,VERT close
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
GANTS ENDUITS,TAILLE 7,VERT

GANTS ENDUITS,TAILLE 7,VERT

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.62 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-1715F7PK
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-1715F-7-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants enduits
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Aucun
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Taille du gant P
  • Épaisseur du gant 15 mil
  • Sans latex Oui
  • Normes ANSI
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants P/7