!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,L,BLACK,PR

COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,L,BLACK,PR

CONDOR

COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,L,BLACK,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,L,BLACK,PR

COATED GLOVES,PVC/CTTN JERSEY,L,BLACK,PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.81 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR3BA50
  • N° de modèle du manufacturier 3BA50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant revêtu
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Jersey de coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 52 g/m²
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur 63 mil
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande