!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COATED GLOVES,PVC,NYLON,XL,BLK/ORNG,PR

COATED GLOVES,PVC,NYLON,XL,BLK/ORNG,PR

MCR SAFETY

COATED GLOVES,PVC,NYLON,XL,BLK/ORNG,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COATED GLOVES,PVC,NYLON,XL,BLK/ORNG,PR

COATED GLOVES,PVC,NYLON,XL,BLK/ORNG,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.65 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9695XL
  • N° de modèle du manufacturier N9695XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant revêtu
  • Matériau en tricot Nylon
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, EN388
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4100
  • Force de perforation ANSI/ISEA 55 N
  • Couleur Noir, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4XX2
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2