Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nyl enduit ont un revêtement en nitrile de mse de polyuréthane a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts en entier. Cette paire a une construction en tricot s/cout et est disponible en taille 9.
Spécifications techniques
ArticleGants enduits
Style de gantTricot
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Série99
Sans siliconeNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant9,25 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca