Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants PowerGrab Thermo enduits sont tle G, nrs et ont une épaisseur de calibre 13. Cette paire est en nyl et a un tricot s/cout.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A2, EN 388 résultats : 3231X, California Proposition 65, EN 511 : GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID : 01X, ASTM F2992-15, ANSI/ISEA 105-2016
Classement EN 51101X
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Longueur du gant10 1/4 po
Matériau de la doublure du gantPolyester
Fini de l'enduit du gantMicroFinish
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir
Matériau de paumePolyester, latex
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883231X
IsolationOui
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBrun
Caractéristiques du gantExcellente isolation thermique, évaporation rapide de l'humidité au niveau de la peau, douceur supplémentaire pour un confort sans frottement, lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeLatex
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: