Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont en acrylique, enduits de mse de nitrile et doublés de molleton de coton p/ plus de chaleur. Une construction en tricot s/cout offre une durabilité moyenne. Ces gants nrs et org tle TTG mesurent 10 po long.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail résistant aux coupures
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X43F
Classement EN 51110
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantTissu éponge en acrylique brossé
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieStealth
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeAcier, PEHD, nylon, polyester, élasthanne
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD, nylon, polyester, élasthanne, acier
Niveau de chaleur EN 4072
NormesANSI Résistance aux perforations niveau 4, EN 388 : 2016 4X43F, ANSI Résistance aux coupures A6, EN511 010, EN407 X2XXXX
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantMicro-mousse de nitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantRevêtement calibre 15, résistant aux coupures, doublure calibre 10, confort et chaleur exceptionnels, ajustement serré
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir, orange
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca