!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A8, PALM TREMPÉ, SABLÉ, GRIS

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A8, PALM TREMPÉ, SABLÉ, GRIS

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A8, PALM TREMPÉ, SABLÉ, GRIS close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A8, PALM TREMPÉ, SABLÉ, GRIS

GANTS RÉSISTANT COUPURE, 2TG(11), ANSI NIVEAU DE COUPE A8, PALM TREMPÉ, SABLÉ, GRIS

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 672,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX9013XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9013-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix 9013 noirs/gris sont de taille TTG et composés d’HPPE et de SuperFabric. Enduits de nitrile, coutures en PEHD et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotSuperFabric
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X43F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange de PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA98100
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir, gris