Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa 8113 gris en taille TG sont composés de fibre de verre et de PEHD. Sans revêtement, pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 2X42CP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN ISO 374, EN388
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique10
Longueur du gant12 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Arbre d'entraînementNon classé
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 100
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
Classement EN 3882X42CP
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 100
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeSans revêtement
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,93 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: