!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ENDUIT,2TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A7,SUPERFABRIC,RUGUEUX

GANT ENDUIT,2TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A7,SUPERFABRIC,RUGUEUX

HEXARMOR

GANT ENDUIT,2TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A7,SUPERFABRIC,RUGUEUX close
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
GANT ENDUIT,2TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A7,SUPERFABRIC,RUGUEUX

GANT ENDUIT,2TG,NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A7,SUPERFABRIC,RUGUEUX

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 778,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX10-302-11
  • N° de modèle du manufacturier 10-302-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs TTG composés de SuperFabric. Avec revêtement en SuperFabric et pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de l'enduit du gantSuperFabric
  • Longueur du gant11 po
  • Sans siliconeNon
  • Matériau de paumeCoretek, SuperFabric
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Normes EN388, ANSI/ISEA
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Couleur Gris, blanc