!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NETTOYANT P/ CUIR, PH EQUILIBRE, BLANC, 355 ML

NETTOYANT P/ CUIR, PH EQUILIBRE, BLANC, 355 ML

MOTHERS

NETTOYANT P/ CUIR, PH EQUILIBRE, BLANC, 355 ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
NETTOYANT P/ CUIR, PH EQUILIBRE, BLANC, 355 ML

NETTOYANT P/ CUIR, PH EQUILIBRE, BLANC, 355 ML

MOTHERS

Prix en liquidation :
$3.15 / CHAQUE

Votre prix : 12,59 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTH36412
  • N° de modèle du manufacturier 36412
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161902
  • PAGE DU CATALOGUE # 415
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant pour cuir, d'aspect blanc cassé, convient aux intérieurs en cuir très fréquentés, aux cabriolets en cuir et à tout autre cuir lisse. Il doit être utilisé régulièrement. Cette formule au pH équilibré élimine en toute sécurité la saleté, la crasse et les taches imprégnées.

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant pour cuir
  • Apparence Blanc cassé
  • Enlève Crasse, saleté et taches
  • Taille de contenant 12 oz
  • Teneur en COV Moins de 3%

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande