Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Chaque ruban de montage à bande détachable blanc avec une performance de température minimale de -40 °F et une performance de température maximale de 195 °F est utilisée pour fixer les articles ensemble. Le ruban est fait de caoutchouc adhésif avec une résistance à la traction de 116 livres par pouce. Chaque ruban de montage mesure 1 1/2 x 25/32 pouces.
Spécifications techniques
ArticleNettoyant pour le calcium, le calcaire et la rouille
Forme du nettoyantLiquide
Dilution recommandéePrêt à utiliser
Produit chimique principalAucun
CaractéristiquesTechnologie brevetée de remplacement d'acide
Température d'application25 degrés C
Groupe de produits - nettoyants chimiquesAgents de gravure, antirouilles et détartrants
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: