!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NETTOYANT/DGRAISSANT,55GAL,BARIL,SOLVANT

NETTOYANT/DGRAISSANT,55GAL,BARIL,SOLVANT

ZEP

NETTOYANT/DGRAISSANT,55GAL,BARIL,SOLVANT close
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
NETTOYANT/DGRAISSANT,55GAL,BARIL,SOLVANT

NETTOYANT/DGRAISSANT,55GAL,BARIL,SOLVANT

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,512.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ZEP57085C
  • N° de modèle du manufacturier 57085C
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 159.21 lb

Spécifications techniques

  • Article Nettoyant/dégraissant
  • Type de contenant Baril
  • Poids net 159,21 lb
  • Forme du nettoyant Liquide
  • Non inflammable Non
  • Sans butyle Oui
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Non chloré(e)
  • Application Équipement/machine, entretien des installations, flotte/véhicule, lavage des pièces détachées
  • Plage de COV (nettoyants) Niveau de COV supérieur à 5 %
  • Séries de produits I.D. Red
  • Point d'éclair -40 Degrees F
  • Groupe de produits - nettoyants chimiques Dégraissants
  • Taille de contenant 55 gal
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e) Prêt(e) à utiliser
  • Teneur en COV 100 %
  • Biodégradable Non
  • Sans danger pour les plastiques Non
  • Puissance diélectrique 39 600 V
  • Formule de base A base de solvant
  • Classification NSF du lubrifiant K1
  • Caractéristiques Dégraissant à évaporation rapide, pénètre, élimine les salissures des surfaces rapidement, facilement, sans danger, la formule n'est pas corrosive
  • Fragrance Solvant