!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENSMBL CLE DOUILLE,SAE,ENT 1/2 PO,28 PC

ENSMBL CLE DOUILLE,SAE,ENT 1/2 PO,28 PC

WERA

ENSMBL CLE DOUILLE,SAE,ENT 1/2 PO,28 PC close
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
ENSMBL CLE DOUILLE,SAE,ENT 1/2 PO,28 PC

ENSMBL CLE DOUILLE,SAE,ENT 1/2 PO,28 PC

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $493.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38UR86
  • N° de modèle du manufacturier 05004080001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 293
  • Poids à l’expédition 6.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de clés à douille
  • Taille de prise 1/2 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Type de mesure SAE
  • Comprend (1) Cliquet piriforme de 11 po à entraînement 1/2 po, (1) rallonge à entraînement de 10 po, (1) rallonge oscillante de 2 po, (1) adaptateur d'embout de 5/16 po avec mandrin à desserrage rapide, (14) outils rapportés Phillips n Degrees 2, n Degrees 3, Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, hexagonales de 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, de 3/8 po
  • Forme de la douille 6 pans
  • Plage de taille de douille 3/8 po à 13/16 po
  • Finition Chrome satiné
  • Anti-étincelant Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Nb de pièces 28