Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage pour tuyaux d‘injection de carburant offre une pression d‘étanchéité uniforme et présente une bande non perforée à bord roulé avec une conception spéciale de serrage par écrou et boulon. Il a un diamètre maximum de ½ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 7/16 po. Ce collier de serrage a une vis de 7 mm et est en acier au carbone plaqué.
Spécifications techniques
ArticleCollier de serrage à vis sans fin
Classe de matériau de bandeCB
Largeur de ruban9 mm
Diamètre intérieur minimal de collier7/16 po
Températures de service max.350 F
Screw Material FinishZingué
Taille hexagonale7 mm
Band Length1,57 po
Matériau de rubanAcier au carbone plaqué
Épaisseur de la bande0,022 po
Diamètre intérieur maximal de collier1/2 po
Pour diamètre extérieur maximal1/2 po
n° SAE13
Type de brideInjection carburant
NormesSAE-J1508
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca