!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE CÂBLES DE VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR, LARGEUR 2 19/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3/4 PO

TROUSSE DE CÂBLES DE VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR, LARGEUR 2 19/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3/4 PO

BRADY

TROUSSE DE CÂBLES DE VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR, LARGEUR 2 19/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3/4 PO close
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
TROUSSE DE CÂBLES DE VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR, LARGEUR 2 19/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3/4 PO

TROUSSE DE CÂBLES DE VERROUILLAGE DE DISJONCTEUR, LARGEUR 2 19/50 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3/4 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.02 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65899
  • N° de modèle du manufacturier 65899
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de câbles de verrouillage de disjoncteur
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout3/4 po
  • Largeur hors tout2 19/50 po
  • Pour le fabricant du disjoncteurEZ Paneloc
  • ComprendRail de montage jaune de 4 po, dispositif de câble de verrouillage
  • NormesOSHA 1910.147
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 5/16 po
  • Nombre maximum de cadenas 7
  • Longueur hors tout 0,75 po
  • Caractéristiques Le système de rail de verrouillage Ez Paneloc permet de fermer la porte du panneau lorsque les verrous sont en place, s'adapte à plusieurs verrous éliminant le besoin de moraillons de groupe, tourne la vis du pouce pour serrer le dispositif de verrouillage en toute sécurité sur l'interrupteur
  • À utiliser avec Disjoncteurs sans trou dans la languette de l'interrupteur
  • Couleur de la consignation Rouge