!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MOUSSE PVC ISOL

GANTS MOUSSE PVC ISOL

BOB DALE

GANTS MOUSSE PVC ISOL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS MOUSSE PVC ISOL

GANTS MOUSSE PVC ISOL

BOB DALE

Prix en liquidation :
$4.62 / PAIRE

Votre prix : 18,46 $ / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-23701
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-23701
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesAucun
  • AntistatiqueNon
  • CouleurOrange
  • Deux couchesNon
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantCoton
  • Taille du gantUniverselle
  • IsolationNon
  • Température min.Non classé
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gantsTaille universelle
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non classé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Non
  • Série Deny 99-1-23701
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non