!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIS PRODUIT CHMQ,15 MIL,TL 11,PR

GANTS RESIS PRODUIT CHMQ,15 MIL,TL 11,PR

CONDOR

GANTS RESIS PRODUIT CHMQ,15 MIL,TL 11,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RESIS PRODUIT CHMQ,15 MIL,TL 11,PR

GANTS RESIS PRODUIT CHMQ,15 MIL,TL 11,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$1.20 / PAIRE

Votre prix : 4,80 $ / PAIRE
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
  • N° article EBP6JG01
  • N° de modèle du manufacturier 6JG01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 871
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant11
  • Épaisseur du gant15 mil
  • Sans latexOui
  • NormesUSDA, FDA, 21 CFR
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gants2TG/11
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)