!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.57 / PAIRE
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
  • N° article MSF5099B
  • N° de modèle du manufacturier 5099B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Informations sur le produit

Gants bleus MCR Safety 5090B résistants aux produits chimiques non doublés, en latex de caoutchouc et avec manchette droite. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • CouleurBleu
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant18 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Série 5099B
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)