!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRIPLE RVMNT PVC 12PO T10

GANTS TRIPLE RVMNT PVC 12PO T10

BOB DALE

GANTS TRIPLE RVMNT PVC 12PO T10 close
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
GANTS TRIPLE RVMNT PVC 12PO T10

GANTS TRIPLE RVMNT PVC 12PO T10

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.93 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-820-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-820-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques et aux perforations
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantTG
  • IsolationNon
  • SérieDeny
  • NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Sableux
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)