!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,MANCH PERLÉE,TLE TTG/11,12 PO L/9 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,MANCH PERLÉE,TLE TTG/11,12 PO L/9 MIL ÉPAIS,BL,NITR

SHOWA

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,MANCH PERLÉE,TLE TTG/11,12 PO L/9 MIL ÉPAIS,BL,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,MANCH PERLÉE,TLE TTG/11,12 PO L/9 MIL ÉPAIS,BL,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,MANCH PERLÉE,TLE TTG/11,12 PO L/9 MIL ÉPAIS,BL,NITR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,46 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 354,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM707D11
  • N° de modèle du manufacturier 707D-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.139 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables résistants aux produits chimiques de taille très très grande/11 ont une manchette de style perlé et une conception de poignée texturée en relief. Ces gants bleus en nitrile non doublés ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 9 mil. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBleu
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantTactilité élevée
  • Texture du gantFiletage
  • IsolationNon
  • Température max.Non classé
  • Série707D
  • NormesCat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, ISO 374-5:2016, ANSI / ISEA 105-2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques À usage unique, résistance aux produits chimiques, résistant à l'eau, poignée gaufrée
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 2TG
  • Épaisseur du gant 9 mil
  • Sans latex Oui
  • Température min. Non classé
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 2TG/11
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)