!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,BLEU,ALPHATEC 04-002

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,BLEU,ALPHATEC 04-002

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,BLEU,ALPHATEC 04-002 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,BLEU,ALPHATEC 04-002

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,BLEU,ALPHATEC 04-002

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.90 / PAIRE
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
  • N° article ANL04002100
  • N° de modèle du manufacturier 04002100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants Ansell AlphaTec 04-002 bleus résistants aux produits chimiques sont composés de molleton de coton/PVC. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Manchette longue avec prise rugueuse pour une adhérence optimale sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Conception ergonomique, tricot sans coutures avec doublure en molleton et revêtement résistant à l'huile.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • AntistatiqueOui
  • CouleurBleu
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant 10
  • Isolation Non
  • Série AlphaTec
  • Normes ANSI, EN 388 3131A, EN 407 X1XXXX, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants TG/10