Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs Showa 3415 résistants aux produits chimiques sont composés de polyester et de néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent une manchettes, un tricot sans coutures, une prise rugueuse et sont résistants à l’eau.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
BiodégradableBiodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantPolyester
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
IsolationNon
Série3415
NormesASTM D5526, ASTM D5511
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesTricot sans coutures, prise en main robuste, résistant à l'eau
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantGrain
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantM
Épaisseur du gant60,63 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsM/8
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca