!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A2,FDA/S/ COUTURE/CALIBRE 18,TAILLE G/9,NR,DYNEEMA DIAMANT/NITRILE,PR

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A2,FDA/S/ COUTURE/CALIBRE 18,TAILLE G/9,NR,DYNEEMA DIAMANT/NITRILE,PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A2,FDA/S/ COUTURE/CALIBRE 18,TAILLE G/9,NR,DYNEEMA DIAMANT/NITRILE,PR close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A2,FDA/S/ COUTURE/CALIBRE 18,TAILLE G/9,NR,DYNEEMA DIAMANT/NITRILE,PR

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 4/A2,FDA/S/ COUTURE/CALIBRE 18,TAILLE G/9,NR,DYNEEMA DIAMANT/NITRILE,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 242,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFMG9645L
  • N° de modèle du manufacturier MG9645L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des objets tranchants avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants noirs ont un tricot sans couture et une épaisseur de calibre 18, ce qui les rend idéaux pour la dextérité nécessaire lors de la manipulation de petites pièces. La technologie Dyneema diamètreond et les matériaux en nitrile rendent ces gants souples mais protecteurs. Ces gants sont de taille grande/neuf et conformes à la FDA. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe A

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantFibre de verre
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant15 ga
  • SérieMG9645
  • NormesASTM F1060 - 18, ANSI/ISEA 105:2016
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant à la chaleur, résistant aux perforations
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir, rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Température max. 176 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants G/9