!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE 7

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE 7

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE 7 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE 7

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,26MIL,12PO DE LONG,EN RELIEF,TAILLE 7

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.80 / PAIRE
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
  • N° article WWG4EZE5
  • N° de modèle du manufacturier CHMS-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants Showa CHM noirs/bleus résistants aux produits chimiques sont composés de coton/caoutchouc de latex naturel/néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils présentent une manchette droite. Ils sont résistants aux produits chimiques et à l’eau, ont une doublure en coton et une prise gaufrée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, doublure en coton, prise en main gaufrée
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantGaufré
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex de caoutchouc naturel/néoprène
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant26 mil
  • Sans latexNon
  • Température min.Non classé
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureOui
  • Tailles de gantsP/7
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir/bleu
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLMNT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Température max. Non classé
  • Série CHM
  • Normes EN 388:2016 2021X, EN ISO 374-5:2016, Cat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNT, conformité FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)