!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE/9,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,CTCHC BUTYLE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE/9,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,CTCHC BUTYLE

SHOWA

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE/9,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,CTCHC BUTYLE close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE/9,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,CTCHC BUTYLE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE/9,14 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,CTCHC BUTYLE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.40 / PAIRE
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
  • N° article BEM879R09
  • N° de modèle du manufacturier 879R-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 48181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf protègent contre les gaz, les vapeurs d'eau, les cétones, les alcools et les agents neurotoxiques. Fabriqués en caoutchouc butyle non doublé, les gants noirs résistent aux acides hautement corrosifs. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 28 mil. Ces gants sans support ont une manchette de style perlé et une surface de gant rugueuse pour la manipulation de composants humides ou graisseux.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux acides
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantButyle
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant28 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCIKLMNPST
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Poignet allongé
  • Texture du gant Rugueux
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 879R
  • Normes EN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 ABCIKLMNPST
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)