!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT,ROUGE,12PO,PVC,G

GANT,ROUGE,12PO,PVC,G

MCR SAFETY

GANT,ROUGE,12PO,PVC,G close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT,ROUGE,12PO,PVC,G

GANT,ROUGE,12PO,PVC,G

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$6.59 / PAIRE

Votre prix : 8,79 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF6620L
  • N° de modèle du manufacturier 6620L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Double trempage
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Série Revêtement rouge
  • Normes EN388
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Rouge
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - KMNOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9