!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS EN KEVLAR 12 ENTIEREMENT REVE

GANTS EN KEVLAR 12 ENTIEREMENT REVE

SHOWA

GANTS EN KEVLAR 12 ENTIEREMENT REVE close
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
GANTS EN KEVLAR 12 ENTIEREMENT REVE

GANTS EN KEVLAR 12 ENTIEREMENT REVE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.02 / PAIRE
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
  • N° article BEMKV660-09
  • N° de modèle du manufacturier KV660-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série KV660
  • Normes Homologué CE, EN 388:2016 4X42B, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, ANSI/ISEA 105-2016 ANTI-COUPURES A2, ANSI/ISEA 105-2016 ANTI-PERFORATIONS 2
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Oui
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 500
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, aux coupures et aux perforations
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Épaisseur du gant 22 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9