!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,NIVEAU D'ABRASION 3,FINITION MSE,TG,NR,NÉO

GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,NIVEAU D'ABRASION 3,FINITION MSE,TG,NR,NÉO

SHOWA

GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,NIVEAU D'ABRASION 3,FINITION MSE,TG,NR,NÉO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,NIVEAU D'ABRASION 3,FINITION MSE,TG,NR,NÉO

GANTS,COUCHE COMPLÈTE TREMPAGE,NIVEAU D'ABRASION 3,FINITION MSE,TG,NR,NÉO

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.49 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM341611
  • N° de modèle du manufacturier 3416-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs ont un fini en néoprène rugueux. Le revêtement par immersion recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille T grande.

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Tricot sans couture, prise en main antidérapante, résistant à l'eau et aux coupures
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant TG
  • Épaisseur du gant 67,32 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série 3416
  • Normes ASTM D5526, ASTM D5511
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande