!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GLOVE VITON/UNLI 12 MIL 12IN SMOOTH

GLOVE VITON/UNLI 12 MIL 12IN SMOOTH

SHOWA

GLOVE VITON/UNLI 12 MIL 12IN SMOOTH close
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
GLOVE VITON/UNLI 12 MIL 12IN SMOOTH

GLOVE VITON/UNLI 12 MIL 12IN SMOOTH

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 346,64 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 2 079,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM892-11
  • N° de modèle du manufacturier 892-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - DFL
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Butyle/Viton
  • Taille du gant 11
  • Épaisseur du gant 12 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 2TG/11
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main lisse
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Lisse
  • Isolation Non
  • Série 892
  • Normes Homologué CE, EN 388:2003 0000, EN 374-2:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 D - Dichlorométhane, F - Toluène, L - Acide sulfurique 96 %